V 110 S FKM 60 V-Ring

V-Ring (V) 110 S - In der Form vulkanisiert (FORM)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67021553
Rubix:127298
Hersteller:67021553
V 110 S FKM 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Min. Durchmesser99 mm
Max. Durchmesser113 mm
Werkstofffkm/fpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 110 S FKM 60 V-Ring


V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht44 g
Min. Durchmesser99 mm
Max. Durchmesser113 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungvs
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879090
18,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,93 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
18,43 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
18,42 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
15,47 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
13,78 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
12,53 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
11,65 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
10,77 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
9,91 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
9,68 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
9,51 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std