V 220 L FKM 60 V-Ring

V-Ring (V) 220 L - In der Form vulkanisiert (FORM)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67035519
Rubix:316374
Hersteller:67035519
V 220 L FKM 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Min. Durchmesser210 mm
Max. Durchmesser233 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 220 L FKM 60 V-Ring


Versteifungskörper, Gelenk und Dichtlippe Dünnes Profil für schmale Einbauräume, z.B. Labyrinthdichtungen
V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.

Stärken

Gute dynamische Dichtwirkung Ausgleich geringer axialer Bewegungen sowie von Winkel- und Radialversatz Geringe Anforderungen an Oberflächengüte der Gegenlauffläche Reibung verringert sich mit steigender Umfangsgeschwindigkeit

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht44 g
Min. Durchmesser210 mm
Max. Durchmesser233 mm
Werkstoffnbr
Ausführungvl
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879090
45,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,16 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
45,51 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
38,23 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
34,04 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
30,95 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
28,79 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
26,61 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
24,48 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
23,91 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
23,48 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std