UVEX-60062-8 60062/0 Schutzhandschuh phynomic PRO Gr. 8
Uvex Schutzhandschuhe Phynomic Pro 60062
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Uvex:6006208
Rubix:3017723
Hersteller:6006208
EAN:4048612045213


Technische Zusammenfassung
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polymer |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
Dokumente
Produktdetails : UVEX-60062-8 60062/0 Schutzhandschuh phynomic PRO Gr. 8
Der uvex phynomic pro Schutzhandschuh wurde entwickelt, um ein Höchstmaß an Fingerspitzengefühl und zuverlässigem Griff zu bieten, selbst in feuchten oder öligen Umgebungen. Ideal für präzise Arbeiten und vielseitige Anwendungen, bietet dieser Handschuh einen effektiven Schutz vor Abrieb und mechanischen Einwirkungen, ohne dabei den Tragekomfort zu vernachlässigen. Die aqua-polymer pro Beschichtung sowie das ergonomische Design machen ihn zur idealen Wahl für professionelle Anwender.
Eigenschaften:
Der uvex phynomic pro Montagehandschuh überzeugt durch seine spezielle aqua-polymer pro Beschichtung auf der Handinnenfläche und über drei Viertel des Handrückens. Diese sorgt für zuverlässige Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Arbeitsumgebungen sowie für eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Dank der uvex 3D-Ergo Technologie und des Futters aus natürlichen Fasern wird ein hoher Tragekomfort und effektive Feuchtigkeitsregulierung gewährleistet. Die ergonomische Passform ermöglicht präzises Arbeiten mit hoher Fingerfertigkeit. Gefertigt aus Polyamid, Elasthan und Bambus-Viskose überzeugt der Handschuh mit einer optimierten Atmungsaktivität und reduziertem Schwitzen. Seine angenehme Flexibilität sorgt, auch bei längerer Einsatzdauer, für einen hohen Tragekomfort, ohne Kompromisse beim mechanischen Schutz.
Spezifikationen:
• Beschichtung: Aqua-Polymer-Pro
• Beschichtungsfläche: Handfläche und 3/4 des Handrückens
• Materialien: Polyamid (PA), Elasthan, Bambus-Viskose
• Typ: mit Strickbund
• Farben: Blau, Anthrazit
• Wiederverwendbar
Normen:
Der uvex phynomic pro Feingefühl-Handschuh entspricht den Anforderungen der Normen EN ISO 21420 und EN 388. EN ISO 21420 legt allgemeine Anforderungen an Ergonomie, Unbedenklichkeit und Kennzeichnung von Schutzhandschuhen fest. EN 388 bewertet den mechanischen Schutz, z. B. gegen Abrieb (2/4), Schnitt (1/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstich (1/4), mit einer Leistungsbewertung von (2121).
Zertifikate:
• ProDerm bestätigt eine hervorragende Hautverträglichkeit und langanhaltenden Tragekomfort
• STANDARD 100 by OEKO-TEX® garantiert, dass keine gesundheitsschädlichen Stoffe in den verwendeten Materialien enthalten sind
Markeninformationen:
Uvex ist eine renommierte Marke im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung und spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Sicherheitsprodukte. Seit der Gründung im Jahr 1926 hat sich uvex einen Namen gemacht, indem es innovative und verlässliche Lösungen für den Arbeitsschutz in den unterschiedlichsten Branchen wie der Industrie, dem Bauwesen und für das Handwerk bietet. Das Unternehmen setzt auf Schutzlösungen, welche Sicherheit und Komfort gleichermaßen verbessern. Mit zahlreichen Patenten und einer globalen Präsenz setzt uvex kontinuierlich Maßstäbe in der Weiterentwicklung individueller Schutzausrüstung.
Eigenschaften:
Der uvex phynomic pro Montagehandschuh überzeugt durch seine spezielle aqua-polymer pro Beschichtung auf der Handinnenfläche und über drei Viertel des Handrückens. Diese sorgt für zuverlässige Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Arbeitsumgebungen sowie für eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Dank der uvex 3D-Ergo Technologie und des Futters aus natürlichen Fasern wird ein hoher Tragekomfort und effektive Feuchtigkeitsregulierung gewährleistet. Die ergonomische Passform ermöglicht präzises Arbeiten mit hoher Fingerfertigkeit. Gefertigt aus Polyamid, Elasthan und Bambus-Viskose überzeugt der Handschuh mit einer optimierten Atmungsaktivität und reduziertem Schwitzen. Seine angenehme Flexibilität sorgt, auch bei längerer Einsatzdauer, für einen hohen Tragekomfort, ohne Kompromisse beim mechanischen Schutz.
Spezifikationen:
• Beschichtung: Aqua-Polymer-Pro
• Beschichtungsfläche: Handfläche und 3/4 des Handrückens
• Materialien: Polyamid (PA), Elasthan, Bambus-Viskose
• Typ: mit Strickbund
• Farben: Blau, Anthrazit
• Wiederverwendbar
Normen:
Der uvex phynomic pro Feingefühl-Handschuh entspricht den Anforderungen der Normen EN ISO 21420 und EN 388. EN ISO 21420 legt allgemeine Anforderungen an Ergonomie, Unbedenklichkeit und Kennzeichnung von Schutzhandschuhen fest. EN 388 bewertet den mechanischen Schutz, z. B. gegen Abrieb (2/4), Schnitt (1/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstich (1/4), mit einer Leistungsbewertung von (2121).
Zertifikate:
• ProDerm bestätigt eine hervorragende Hautverträglichkeit und langanhaltenden Tragekomfort
• STANDARD 100 by OEKO-TEX® garantiert, dass keine gesundheitsschädlichen Stoffe in den verwendeten Materialien enthalten sind
Markeninformationen:
Uvex ist eine renommierte Marke im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung und spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Sicherheitsprodukte. Seit der Gründung im Jahr 1926 hat sich uvex einen Namen gemacht, indem es innovative und verlässliche Lösungen für den Arbeitsschutz in den unterschiedlichsten Branchen wie der Industrie, dem Bauwesen und für das Handwerk bietet. Das Unternehmen setzt auf Schutzlösungen, welche Sicherheit und Komfort gleichermaßen verbessern. Mit zahlreichen Patenten und einer globalen Präsenz setzt uvex kontinuierlich Maßstäbe in der Weiterentwicklung individueller Schutzausrüstung.
Stärken
• Hohe Tastempfindlichkeit für präzises Arbeiten
• Zuverlässiger Griff in feuchten und öligen Umgebungen
• Optimaler Tragekomfort dank uvex 3D-Ergo Technologie und natürlichen Fasern
• Hohe Abriebfestigkeit für eine lange Lebensdauer
• Hervorragende Feuchtigkeitsregulierung für langes Tragen
• Schadstofffreie Materialien, dermatologisch getestet
• Zuverlässiger Griff in feuchten und öligen Umgebungen
• Optimaler Tragekomfort dank uvex 3D-Ergo Technologie und natürlichen Fasern
• Hohe Abriebfestigkeit für eine lange Lebensdauer
• Hervorragende Feuchtigkeitsregulierung für langes Tragen
• Schadstofffreie Materialien, dermatologisch getestet
Anwendungen
Der uvex phynomic pro ist die perfekte Wahl für Arbeiten, bei denen ein mechanischer Schutz erforderlich ist, ohne auf ein hohes Maß an Präzision zu verzichten. Empfohlen für Montagearbeiten, Wartung, Bau- und Betonarbeiten sowie Außeneinsätze ist er besonders geeignet für feuchte und ölige Umgebungen und ideal für anspruchsvolle Profis, die Wert auf robuste und komfortable Handschuhe für den Dauereinsatz legen.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polymer |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
| Hauptmaterial | polyamid |
| Schutzklasse | nein |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | ölig oder fettig |
| Packung | 10 |
| Werkstoff | bambus / polyamid / elastan |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Paar
62,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage