UVEX-9906008 pheos Visier SLB2 blue sv exc. magnet.

Uvex Pheos 9906 SLB2 magnetisches Visier PC Uvex Supravision Excellence: beschlagfreie Innenseite, starke kratzfeste Außenseite, magnetisches Befestigungssystem

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Uvex:9906008
Rubix:2947965
EAN:4031101604657
UVEX-9906008 pheos Visier SLB2 blue sv exc. magnet.

Technische Zusammenfassung

Augentönungblau
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Hauptmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UVEX-9906008 pheos Visier SLB2 blue sv exc. magnet.


Eigenschaften:
Das uvex pheos Visier-System vereint höchsten Tragekomfort mit zuverlässigem Schutz für den industriellen Einsatz. Die innovative Befestigungslösung mit automatischem Magnetverschluss ermöglicht eine besonders schnelle und sichere Montage. Dank der integrierten Schwenkfunktion mit Rastposition lässt sich das Visier ergonomisch anpassen und bequem handhaben – ideal für längere Tragezeiten selbst unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen. Die austauschbare Visier-Scheibe verlängert die Lebensdauer des Systems erheblich. Die Beschichtung uvex supravision excellence sorgt außen für exzellente Kratzfestigkeit, innen für effektiven Beschlagschutz und bietet zudem chemische Beständigkeit. Ein integrierter Kinnschutz erhöht den Schutz bei Arbeiten mit elektrischen Lichtbögen. Das System ist ausschließlich mit uvex pheos E-S-WR Schutzhelmen kompatibel und erfüllt die hohen Anforderungen sicherheitskritischer Arbeitsumgebungen. Das geringe Gewicht und die robuste Konstruktion machen es zur idealen Lösung für den täglichen Einsatz im professionellen Bereich.

Spezifikationen:
• Sichtscheibenmaterial: Polycarbonat mit UV-400-Filter
• Rahmenmaterial: Kunststoff
• Beschichtung: uvex supravision excellence
• Eigenschaften der Beschichtung: Außenseite extrem kratzfest, Innenseite beschlagfrei, chemikalienbeständig
• Technologie: uvex supravision-Veredelung
• Varianten: mechanische Befestigung oder Magnetverschluss mit Selbstverriegelung
• Kompatibilität: uvex Schutzhelme pheos E-S-WR
• Modellbezeichnung: SLB2 (9906007, 9906008)
• Schutzklasse Lichtbogen: Klasse 2 (bis 7 kA)
• Rahmenmodell 9906008: W 166 3 8-2 9 B CE 0196
• Sichtscheibenmodell 9906008: 2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
• Zielgruppe: Unisex

Normen:
• EN 166
• EN 170
• GS-ET 29 Störlichtbögen der Klasse 2
• Anwendungsbereiche 3 und 9 gekennzeichnet

Markeninformationen:
uvex ist ein führender Anbieter von persönlicher Schutzausrüstung mit über 90 Jahren Branchenerfahrung. Das Unternehmen steht für innovative, hochwertige Lösungen im Arbeitsschutz und vereint Sicherheit, Tragekomfort und Leistung durch modernste Technologien und kontinuierliche Forschung. Mit einer internationalen Präsenz in über 20 Ländern ist uvex ein bewährter Partner für zahlreiche Industriezweige und erfüllt höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards.

Stärken

• Schnell und intuitiv montierbar dank magnetischem Selbstverriegelungsmechanismus
• Ergonomisches Schwenkgelenk für hohen Tragekomfort bei längeren Einsätzen
• Langlebige Beschichtung: kratzfest, beschlagfrei und chemikalienresistent
• Austauschbare Visier-Scheibe für nachhaltige Systemnutzung
• Perfekte Systemkompatibilität mit uvex pheos E-S-WR Helmen
• Hochwirksamer Schutz gegen Flüssigkeiten, heiße Metallpartikel und Störlichtbögen bis 7 kA
• Integrierter Kinnschutz für erweiterten Lichtbogenschutz
• Robuste, aber leichte Bauweise für maximalen Alltagskomfort

Anwendungen

Das uvex pheos Visier eignet sich optimal für Arbeitsumgebungen mit erhöhtem Risiko für Gesichtsverletzungen. Es ist besonders empfehlenswert für Tätigkeiten mit Spritzgefahren, metallurgischen Prozessen oder elektrischen Arbeiten mit möglichem Lichtbogenrisiko. Anwendungsfelder umfassen u. a.: industrielle Fertigung, Metallverarbeitung, chemische Industrie, Energieversorgung, Instandhaltung und Arbeiten unter Spannung. Das Modell 9906008 lässt sich nahtlos mit den uvex pheos E-S-WR Helmen kombinieren und gewährleistet so ein Höchstmaß an Schutz und Kompatibilität. Konzipiert für professionelle Anwender, die keine Kompromisse bei Sicherheit, Funktionalität und Tragekomfort eingehen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht216 g
Augentönungblau
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Hauptmaterialpolycarbonat
Werkstoffpolycarbonat
HerkunftslandDE
116,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std