532100 Schweißmaske, Frontabdeckung hitzereflektierend, silber
3M™ Speedglas™ Schweißmaske, Frontabdeckungen
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:532100
Rubix:3480696
Hersteller:7010043778
EAN:04046719891924

Technische Zusammenfassung
| Augentönung | farblos |
|---|---|
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
| Hauptmaterial | polycarbonat |
Produktdetails : 532100 Schweißmaske, Frontabdeckung hitzereflektierend, silber
Mit Frontabdeckungen für 3M™ Schweißmasken bietet Ihnen die Schweißmaske optimalen Komfort und Schutz. Unsere Ersatzteile ersetzen abgenutzte oder beschädigte Frontabdeckungen für das transparente Schutzvisier von 3M™ Speedglas™ Schweißmasken. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, Ihre Ausrüstung regelmäßig zu überprüfen, um ein Maximum an Sicherheit zu gewährleisten.
Frontabdeckungen für 3M™ Speedglas™ Schweißmasken sind austauschbare Ersatzteile für 3M™ Speedglas™ Schweißmasken und dienen zum Schutz des Innenvisiers.
Stärken
Austausch-Frontabdeckung, die das transparente Schutzvisier hält;Die regelmäßige Überprüfung der Ausrüstung garantiert höchstmögliche Sicherheit und Komfort;Tauschen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile aus, wenn Lochfraß, Kratzer oder andere Schäden auftreten.;Für die Verwendung mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 116,5 g |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
| Hauptmaterial | polycarbonat |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Werkstoff | schutzschild (shield): ppa; silberner frontrahmen: pc (polycarbonat). |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage