UVEX-9906002 9906002 Uvex Visier pheos PC farblos

Uvex pheos 9906 PC Visier Uvex Supravision excellence: Antibeschlag innen, starker Kratzschutz aussenmechanisches Befestigungssystem

Siehe technische Informationen

Referenzen

Uvex:9906002
Rubix:2036509
EAN:4031101604596
UVEX-9906002 9906002 Uvex Visier pheos PC farblos

Technische Zusammenfassung

Augentönungfarblos
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Hauptmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UVEX-9906002 9906002 Uvex Visier pheos PC farblos


2 Produkte - ein komplettes System: Ein Uvex pheos Schutzhelm und ein Visier lassen sich zu einem einzigen, kompakten und leichten Produkt zusammenfügen. Wenn es nicht mehr benötigt wird, kann das Visier in die Parkposition gebracht werden, um den Komfort zu erhöhen. Die Parkposition ist einzigartig in diesem System, da das Visier nicht "in der Luft" bleibt, sondern sich perfekt an die Form des Helms anpasst und so eine optimale Gewichtsverteilung ermöglicht, ohne dass das Gleichgewicht des Ganzen gestört wird. Da der Schwerpunkt gleich bleibt, kann der Träger die Kombination aus Helm + Visier auch bei längeren Arbeiten tragen, ohne dass dies zu Beschwerden in den Gelenken, im Nacken oder in den Schultern führt.

Stärken

Polycarbonat-Visier mit Uvex Supravision excellence-Beschichtung: Innenseite beschlagfrei, Außenseite stark kratzfest. Markierung für Anwendungsbereiche 3 (Flüssigkeiten) und 9 (geschmolzene Metalle und heiße Feststoffe). Mechanisches Befestigungssystem. Kombinierbar mit den Industrieschutzhelmen Uvex pheos E-S-WR, Uvex pheos B-S-WR und dem Höhenarbeitsschutzhelm Uvex pheos alpine (für die Kombination mit dem Helm Uvex pheos alpine ist ein Visieradapter 9790.067 erforderlich). Kombination mit den Kapselgehörschützern Uvex K2H und Uvex K2H magnet möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht176 g
Augentönungfarblos
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Hauptmaterialpolycarbonat
Werkstoffpolycarbonat
HerkunftslandDE
38,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,04 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen