844921 G-FACE KLAR Polycarbonat 225 x 425 mm 350 g

Gesichtsschutzschirm G-FACE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:7806498
GISS:844921
Rubix:2398984
EAN:3660338073922
844921 G-FACE KLAR Polycarbonat 225 x 425 mm 350 g

Technische Zusammenfassung

Augentönungfarblos
Beschichtung der Gläserohne
Hauptmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 844921 G-FACE KLAR Polycarbonat 225 x 425 mm 350 g


Das G-FACE-Gesichtsschutzschild der Marke GISS wurde speziell entwickelt, um in industriellen Arbeitsumgebungen einen zuverlässigen und leichten Gesichtsschutz zu bieten, in denen Spritzer oder leichte Stöße ein Risiko darstellen können. Das transparente Polycarbonat-Design sorgt für eine optimale Sichtbarkeit und gleichzeitig für ein höchstes Maß an Sicherheit.

Eigenschaften:
Dier Schutz besteht aus Polycarbonat, einem Material, welches für seine Stoßfestigkeit und Leichtigkeit bekannt ist. Das klare Visier ermöglicht eine uneingeschränkte Sicht ohne Farbverfälschung, was bei präzisen Arbeiten besonders wichtig ist. Das Design des G-FACE wurde so konzipiert, dass es sich problemlos an verschiedene Helmtypen oder Halterungen anpassen lässt und dabei festen Halt und einen langanhaltenden Tragekomfort, auch bei längerer Nutzung, bietet. Da keine spezielle Oberflächenbehandlung erforderlich ist, lässt sich das Visier einfach und unkompliziert reinigen.

Spezifikationen:
• Scheibentönung: klar
• Hauptmaterial: Polycarbonat
• Verwendung: Gesichtsschutz gegen Spritzer
• Sichtfeld: breit und verzerrungsfrei
• Reinigung: einfach mit handelsüblichen Reinigungsmitteln

Normen:
• EN 166: Persönlicher Augenschutz einschließlich grundlegender Anforderungen an Stoßfestigkeit sowie Schutz vor Staub und Flüssigkeiten. Diese Norm garantiert die Zuverlässigkeit des G-FACE-Gesichtsschutzes im professionellen Einsatz.

Informationen zur Marke:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe und spezialisiert auf die Entwicklung und Bereitstellung von hochwertiger persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopf- und Handschutz über Sicherheitsschuhe bis hin zu Arbeitskleidung. Das Hauptziel von GISS ist es, höchste Sicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Unternehmen können so ihre Kosten senken, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Alle Produkte werden nach strengen europäischen Zertifizierungsstandards entwickelt und geprüft.

Stärken

• Leichter und robuster Gesichtsschutz aus Polycarbonat
• Klare, verzerrungsfreie Sicht
• Kompatibel mit den meisten Halterungen und Helmen
• Einfache Reinigung und Pflege
• Ideal für Einsätze, bei denen keine Anti-Beschlag- oder Anti-Kratzer-Beschichtung erforderlich ist

Anwendungen

Dieses Gesichtsschutzschild eignet sich ideal für Fachkräfte in den Bereichen Wartung, Logistik, Landwirtschaft oder Leichtindustrie. Es bietet einen zuverlässigen Schutz des Gesichts bei Arbeiten mit festen oder flüssigen Partikeln, wie z. B. Schleifen, Polieren oder Sprühen.

Technische Informationen


Attribute
Augentönungfarblos
Beschichtung der Gläserohne
Hauptmaterialpolycarbonat
Lichtbogennein
Werkstoffpolycarbonat
15,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,87 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std