Sicherheitsschuhe Unisex Uvex 6503141, EU Schuhgröße: 41 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Hoch
UVEX-6503/1-37-W10 6503/1 Sicherheitsstiefel S3 PUR-Sohle Gr.37 W10
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:6503141
Rubix:3465460
EAN:4031101611068

Produktdetails : 6503 S3 SRC W10 SCHWARZ-ORANGE GR. 41 Sicherheitsstiefel uvex 2 mit xenova Kunststoffkappe
uvex 2 Schnürstiefel 6503.1 S3 SRC Weite 10- Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh- Besonders leichtgewichtig und flexibel- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappeder neuesten Generation, kompaktes Design,anatomische Form, gute Seitenstabilität,keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch- Nichtmetallische, durchtrittsichere Einlage nachneuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nichtdie Flexibilität des Schuhs- Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologiefür außergewöhnlichen Tragekomfort- Optimiertes Trageempfindendank uvex climazone Technologie- Hydrophobiertes und atmungsaktives,besonders weiches Rindoberleder- Optimale Belüftung dankDistance Mesh Futtermaterial- Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktionzur Vermeidung von Druckstellen- Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mitFeuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicherFersen- und Vorfußdämpfung- Weich gepolsterter Kragen undgepolsterte Staublasche- Zweischichtige Sohle aus besonders leichter undbestens stoßdämpfender Zwischensohle undsehr gut rutschhemmender Laufsohle, frei vonlackbenetzungsstörenden Substanzen wiez.B. Silikonen, Weichmachern usw.- Gespritzte Überkappe aus Polyurethan zum Schutzdes Oberleders über der Zehenkappefür deutlich längere Standzeiten- Erfüllt die ESD-Anforderungen:Ableitwiderstand kleiner(größerkleinerkleiner)größer 35 Megaohm- Erhältlich in den Größen 35 bis 52sowie in den Weiten 10 bis 12 und 14- Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle,orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungender Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen-oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfensowie weitere Lösungen (DGUV-Regel 112-191)- Art.-Nr. 6503.1- Weite 10- Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC- Größe 35 - 52
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 41 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,48 € exkl. MwSt.
/ Paar
138,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
EU Schuhgröße
41
