B1711ABGN42 GR.42 Sicherheitshalbschuh Athens S3S ESD SC LG FO SR
Sicherheitshalbschuh Athens S3S ESD SC LG FO SR
Siehe technische InformationenReferenzen
Base Protection:CA-B1711-0WA 42
Rubix:3858288
Hersteller:CA-B1711-0WA 42
EAN:8050503220919



Produktdetails : B1711ABGN42 GR.42 Sicherheitshalbschuh Athens S3S ESD SC LG FO SR
200 Joule resistente Zehenkappe,Antistatische Schuhe,Schockabsorbung in der Knöchelregion,Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen,Wasserabweisend,TPU-Überkappe, extrem schlagfest,Durchstichfest 3mm,Leiter Griffe,Rutsch-, Treibstoff und ölbeständige Gummilaufsohle,Metallfrei,Vegan freundliche Sicherheitsschuhe,Damen Weite 10.5,Männer Weite 12,SR - Rutschhemmende Keramik und Glycerin,Neues Modell,Kohlenwasserstoffbeständig,Eindringen von Wasser und Absorption des Obermaterials,Ohne tierische Bestandteile,RUN@WORK Athen Arbeitsschuh mit einem Obermaterial aus technischem Gewebe und einem geruchshemmenden und antibakteriellen SmellStop-Futter, dass die Vermehrung von Mikroorganismen verhindert, die für schlechte Gerüche und Mykose verantwortlich sind. Ausgestattet mit der neuen Fresh'n Flex Plus Super Light Einlage, die hochleistungsfähig und ultraleicht ist und keine Perforation zulässt. Die SlimCap-Zehenkappe mit einer Dicke von nur 6,5 mm ist leichter und komfortabler als eine Metallkappe. Die AirTech+Tpu-Skin Anti-Müdigkeitssohle verfügt über ein dünneres Profil, das mehr Elastizität und eine dauerhafte Dämpfung bietet.,,Technologien,HIFLAP: Die innovative HIFLAP-Technologie besteht aus zwei Klappen, die unabhängig voneinander arbeiten, um Bewegungen zu erleichtern und Stabilität in jeder Position zu gewährleisten.,Dry'n Air Komfort Kubus3: Atmungsaktivität, Leichtigkeit und Dämpfung bei maximaler Leistung.,8050503220841
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 42 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | mikrofaser |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 src |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Verschlussart | schnüren |
| Sekundäre Farbe | grün |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,24 € exkl. MwSt.
/ Paar
88,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
42