LOCTITE SI 5091 LC 300ML BEUTEL À 2 KART Silikon 1K (Kleb- und Dichtstoff) UV aushärtend
UV-Vergussmasse
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:SI 5091 LC 300ML
Rubix:507570
EAN:5390331299842

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE SI 5091 LC 300ML BEUTEL À 2 KART Silikon 1K (Kleb- und Dichtstoff) UV aushärtend
Mit UV-Licht härtendes hochelastisches Silikon, Sekundärhärtung durch Luftfeuchtigkeit. Zum elastischen Dichten und Kleben. Gute Haftung auf Metallen, Glas und den meisten Kunststoffen.
Mit UV-Licht härtendes hochelastisches Silikon, Sekundärhärtung durch Luftfeuchtigkeit. Zum elastischen Dichten und Kleben. Gute Haftung auf Metallen, Glas und den meisten Kunststoffen.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 300 ml |
|---|---|
| Min. Temperatur | -60 °C |
| Zolltarifcode | 32141010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
348,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
415,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen