DIN6799 RA 1.5X0.4 FST PH K Sicherungsscheibe für Wellen
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TRUARC1,5/500
Rubix:553029
Hersteller:006799.00000.9015.000
EAN:4043952479032


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4,25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN6799 RA 1.5X0.4 FST PH K Sicherungsscheibe für Wellen
DIN 6799 Federstahl Sicherungsscheiben für Wellen Abmessung: 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 2,5 mm |
| Außendurchmesser | 4,25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 0,42 mm |
| Norm | DIN 6799 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
2,5 mm
Außendurchmesser
4,25 mm