Referenzen
Spartex:TRUARC5Z
Rubix:171000
Hersteller:006799.00100.0050.000
EAN:4043952479209


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9,3 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN6799 RA 5X0.7 FST ZN Sicherungsscheibe für Wellen
DIN 6799 Federstahl galvanisch verzinkt Sicherungsscheiben für Wellen Abmessung: 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 125 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 4 mm |
| Außendurchmesser | 9,3 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Stärke | 0,7 mm |
| Norm | DIN 6799 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
9,3 mm