DIN433-1 10.5X18X1.6 A4 Scheibe, vorzugsweise für Zylinderschrauben

Unterlegscheiben für Zylinderkopfschrauben

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:RONTCPLAT10,5A4
Spartex:RONTCPLAT10,5A4/500
Rubix:140067
Hersteller:04334105
EAN:4043377033000
DIN433-1 10.5X18X1.6 A4 Scheibe, vorzugsweise für Zylinderschrauben
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Außendurchmesser18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN433-1 10.5X18X1.6 A4 Scheibe, vorzugsweise für Zylinderschrauben


Scheibe, vorzugsweise für Zylinderschrauben
Scheiben für Zylinderschrauben A4 18X10,5X1,6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser10,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Außendurchmesser18 mm
NormDIN 433
Durchmesser, metrischM10
Stärke1,6 mm
20,30 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
24,16 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Innendurchmesser

10,5 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

18 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

M10