DIN440 V 14X44X4 A4 Scheibe, V=mit Vierkantloch
Unterlegscheiben für Holzkonstruktionen Form R
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONV14A4
Rubix:3374771
Hersteller:044040140
EAN:4043377036353


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 44 mm |
Produktdetails : DIN440 V 14X44X4 A4 Scheibe, V=mit Vierkantloch
Scheibe, V=mit Vierkantloch
Scheiben für Holzkonstruktionen Form V A4 44X14X4
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 44 mm |
| Norm | DIN 440 |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Stärke | 4 mm |
| Typ | unterlegscheiben für holzkonstruktionen form v |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,52 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
58,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
14 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
44 mm
Durchmesser, metrisch
M14