DIN1440 33X50X5 A2 Scheibe für Bolzen
Unterlegscheiben für Dübel, mittel
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONGOUJM33A2
Rubix:3373553
Hersteller:1440233
EAN:4043377134264


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 33 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 50 mm |
Produktdetails : DIN1440 33X50X5 A2 Scheibe für Bolzen
Scheibe für Bolzen
Scheiben für Bolzen, mittlere Ausführung A2 50X33X5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 33 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Norm | DIN 1440 |
| Durchmesser, metrisch | M33 |
| Stärke | 5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,14 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
45,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
33 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
50 mm
Durchmesser, metrisch
M33