DIN1441 23X34X4 A4 Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
Unterlegscheiben für Dübel, grob
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONGOUJG23A4
Rubix:3373580
Hersteller:1441423
EAN:4043377134875


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 23 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 34 mm |
Produktdetails : DIN1441 23X34X4 A4 Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
Scheiben für Bolzen, grobe Ausführung A4 34X23X4
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 23 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 34 mm |
| Norm | DIN 1441 |
| Durchmesser, metrisch | M22 |
| Stärke | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,60 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
88,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
23 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
34 mm
Durchmesser, metrisch
M22