Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONGOUJG19A2, Innendurchmesser: 19 mm | Außendurchmesser: 30 mm | Norm: DIN 1441

Unterlegscheiben für Dübel, grob

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:RONGOUJG19A2
Rubix:3373575
Hersteller:1441219
EAN:4043377134660
DIN1441 19X30X4 A2 Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser19 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Außendurchmesser30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN1441 19X30X4 A2 Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung


Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
Scheiben für Bolzen, grobe Ausführung A2 30X19X4
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser19 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Außendurchmesser30 mm
Normdin 1441
Durchmesser, metrischm19
Stärke4 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,03 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
16,69 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Innendurchmesser

19 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

30 mm

Durchmesser, metrisch

m19
Wählen Sie Varianten (38)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an