GN6344-ST-32-10 Unterlegring mit Axial-Kugellager, Stahl
Unterlegring mit Axial-Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6344-ST-32-10
Rubix:1866171
Hersteller:6344-ST-32-10
EAN:4045525084933




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 32 mm |
Produktdetails : GN6344-ST-32-10 Unterlegring mit Axial-Kugellager, Stahl
In Verbindung mit Klemmschrauben, z. B. Sterngriffschrauben, haben Unterlegscheiben mit axialem Kugellager GN 6344 folgende Vorteile: - bis zu doppelt so hohe Klemmkraft durch geringere Oberflächenreibung - feste Kontaktfläche zum Schutz des zu spannenden Elements
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Größe | m10 |
| Stärke | 14 mm |
| Typ | unterlegring mit axial-kugellager (gn 6344) |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen