1.04/3A Universal-Abzieher 2-armig 350x200 mm

Universal-Abzieher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:1.04/3A
Rubix:1245441
Hersteller:1307940
EAN:4036976107227
1.04/3A Universal-Abzieher 2-armig 350x200 mm

Technische Zusammenfassung

Anzahl Greifer2
Innenkapazität420 mm
Außenkapazität350 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.04/3A Universal-Abzieher 2-armig 350x200 mm


Für sicheres und schnelles Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw., Kräftige, ergonomisch geformte Traverse mit Biegemomentverstärkung, Die ergonomisch gestaltete Traverse verfügt durch die Biegemomentverstärkung am Rücken über noch stärkere und sichere Abzugsmomente, Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen, Die Schnellverstellung unterstützt die ergonomische und schnelle Arbeitsweise, Auswechselbare Spindelspitze (Kugel oder Spitze), Nachrüstbar mit Hydraulikspindel

Stärken

-Zum sicheren und schnellen Abziehen von Riemenscheiben, Rädern, Kugellagern usw.
Starke, ergonomisch geformte Traverse mit Biegemomentverstärkung
Die kraftsparende Konstruktion der Traverse ermöglicht durch die Biegemomentverstärkung auf der Rückseite ein noch stärkeres und sichereres Abziehen
Skala zur gleichmäßigen Einstellung der Abziehschenkel. Ermöglicht zentriertes Abziehen mit optimiertem Krafteinsatz auch bei extrem hohen Abzugskräften
Die Schnellverstellung unterstützt das kraftsparende und schnelle Arbeiten
Austauschbare Spindelspitze (Kugel oder Spitze)
Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle)

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Greifer2
Innenkapazität420 mm
Außenkapazität350 mm
Tiefe200 mm
Extraktionskraft7,5 t
Durchmesser27 mm
357,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
424,96 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage