Referenzen
Rubix-DE:8710500440
Rubix:3398862

Produktdetails : 1.148-472.0 Nass- und Trockensauger NT 50/1 MWF
Nass-/Trockensauger NT 50/1 MWF
Leistungsstarke Schmutzwasser-Entsorgungspumpe
PRCD-K-Personenschutzschalter mit IP68-Stecker
Grobschmutzfilter zum Schutz von Pumpe und Turbine
C-Kupplung
Ölbeständiger Saugschlauch
Falschluftmuffe zur Saugkraftregulierung
Höhenverstellbarer Schiebegriff
Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Ø 40 mm mit Krümmer, 2 Edelstahl-Verlängerungsrohre 550 mm, Falschluftmuffe, Nass- und Trockenbodendüse, Fugendüse
Dieser Nass-/Trockensauger eignet sich zur Beseitigung großer Wassermengen durch Löscharbeiten oder Hochwasser. Erfüllt optimal die hohen Anforderungen von Feuerwehren.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Ø 40 mm mit Krümmer, 2 Edelstahl-Verlängerungsrohre 550 mm, Falschluftmuffe, Nass- und Trockenbodendüse, Fugendüse
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 1200 W |
|---|---|
| Typ | nt 50/1 mwf |
| Gewicht | 28 kg |
| Kabellänge | 10 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.735,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.255,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
