Referenzen
Kärcher:1.667-030.0
Rubix:2451650
Hersteller:1.667-030.0



Produktdetails : 8710500145 Nass- und Trockensauger NT50/2 Me Classic
Nass-/Trockensauger NT 50/2 Me Classic
Dieser 2-motoriger Nass-/Trockensauger mit seinem 50-Liter-Behälter eignet sich besonders für Nass- und Grobschmutz aller Art.
Produkteigenschaften:
• Sauger mit 2 Turbinen
• Patronenfilter
• Mit Schubbügel
Lieferumfang: Sauger, 2,5 m Saugschlauch mit Krümmer Ø 35 mm, Saugrohr, Fugendüse, Patronenfilter
Nass-/Trockensauger NT 50/2 Me Classic
Sauger mit 2 Turbinen
Patronenfilter
Mit Schubbügel und großen Rädern
Zubehörablage
Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch mit Krümmer Ø 40 mm, 2 Edelstahl-Verlängerungsrohre 500 mm, ölbeständiger Ablassschlauch, Bodendüse 360 mm, Fugendüse, Patronenfilter
Dieser 2-motoriger Nass-/Trockensauger mit seinem 50-Liter-Behälter eignet sich besonders für Nass- und Grobschmutz aller Art.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch mit Krümmer Ø 40 mm, 2 Edelstahl-Verlängerungsrohre 500 mm, ölbeständiger Ablassschlauch, Bodendüse 360 mm, Fugendüse, Patronenfilter
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 2300 W |
|---|---|
| Gewicht | 17,5 kg |
| Kabellänge | 7,5 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
434,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
516,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
