Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:01942385, 8110800155
Rubix:2451627



Produktdetails : 602058000 Nass- und Trockensauger ASR 35 M ACP Metabo
Nass-/Trockensauger ASR 35 M ACP
Zum Absaugen am Elektrowerkzeug, im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt. Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub.
Produkteigenschaften:
• Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
• Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
• AutoCleanPlus, automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz
• Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
• Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M
• Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
• Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders
• Optimale Saugleistung durch Vorauswahl des Schlauchdurchmessers
• Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
• Antistatik-Grundausstattung
• Extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse
• Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
• Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche
Lieferumfang: Sauger, Antistatik-Saugschlauch Ø 35 mm / 4 m, Anschlussmuffe Ø 41/48 mm, Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten Klasse M, PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse 300 mm breit
Zum Absaugen am Elektrowerkzeug, im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt. Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub.
Produkteigenschaften:
• Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
• Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
• AutoCleanPlus, automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz
• Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
• Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M
• Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
• Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders
• Optimale Saugleistung durch Vorauswahl des Schlauchdurchmessers
• Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
• Antistatik-Grundausstattung
• Extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse
• Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
• Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche
Lieferumfang: Sauger, Antistatik-Saugschlauch Ø 35 mm / 4 m, Anschlussmuffe Ø 41/48 mm, Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten Klasse M, PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse 300 mm breit
Nass-/Trockensauger ASR 35 M ACP
Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
AutoCleanPlus, automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz
Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
• Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M
Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders
Optimale Saugleistung durch Vorauswahl des Schlauchdurchmessers
Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
Antistatik-Grundausstattung
Extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse
Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche
Lieferumfang: Sauger, Antistatik-Saugschlauch Ø 35 mm, Anschlussmuffe Ø 41/48 mm, Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten Klasse M, PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse 300 mm
Zum Absaugen am Elektrowerkzeug, im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt. Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub.
Produkteigenschaften:
• Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M
Lieferumfang: Sauger, Antistatik-Saugschlauch Ø 35 mm, Anschlussmuffe Ø 41/48 mm, Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten Klasse M, PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse 300 mm
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 1400 W |
|---|---|
| Gewicht | 16 kg |
| Kabellänge | 8 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
894,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.064,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
