8710500505 Nass- und Trockensauger NT 30/1 Ap Te H
Nass- und Trockensauger Kärcher
Siehe technische InformationenReferenzen
Kärcher:1.148-253.0
Rubix:3620246
Hersteller:1.148-253.0
EAN:4066529078032
Produktdetails : 8710500505 Nass- und Trockensauger NT 30/1 Ap Te H
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 1380 W |
|---|---|
| Versorgung | 240 V |
| Tank | 30 l |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
559,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
666,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

