8710300040 Nass- und Trockensauger AERO 26-01 PC

und

Siehe technische Informationen

Referenzen

Nilfisk:02210073, 8710300040
Rubix:2454835
02210073, 8710300040, 107406605 Nass- und Trockensauger AERO 26-01 PC

Produktdetails : 8710300040 Nass- und Trockensauger AERO 26-01 PC


Nass-/Trockensauger AERO 26-01 PC X • Kompakt, leicht und robust: Dieser Nass-/Trockensauger lässt sich einfach an jeden Ort transportieren. Der Saugschlauch, die Saugrohre und das Zubehör sind dabei sicher an der Maschine zu befestigen oder zu verstauen. • Produkteigenschaften: • Auswaschbares PET-Filterelement mit einer Filtration von min. 99,9% • MultiFit-Anschlusssystem • Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung • Zahlreiche Möglichkeiten für die Aufnahme des Zubehörs • Flexibles Gummiband zur Befestigung des Saugschlauchs • Blasfunktion • Stabiles Fahrwerk und ergonomisches Design für einen sicheren Betrieb • Kabelhalter • Zubehörablage • Lieferumfang:Sauger, 3,5 m Saugschlauch Ø 32 mm, 2 Stahl-Verlängerungsrohre Ø 36 x 500 mm (verchromt), Bodendüse, Saugdüse, Fugendüse Universaldüse, Filterelement, Vlies-Filter Sack, Werkzeugadapter

Technische Informationen


Attribute
338,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
402,46 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std