01942380, 8110800150 Nass- und Trockensauger ASR 35 L ACP Metabo

und

Siehe technische Informationen

Referenzen

Premium Elektrowerkzeug:01942380 NASS/TROCKENS. ASR 35 L ACP
Rubix:2451626
Hersteller:4,00743E+12
01942380, 8110800150 Nass- und Trockensauger ASR 35 L ACP Metabo

Produktdetails : 01942380, 8110800150 Nass- und Trockensauger ASR 35 L ACP Metabo


Nass-/Trockensauger ASR 35 L ACP

Dieser Nass- und Trockensauger hat eine gewerbliche Zulassung. Er eignet sich damit für den professionellen Reinigungseinsatz. Das gilt besonders für das Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub.
Produkteigenschaften:
• AutoCleanPlus, automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz
• Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
• Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
• Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn maximale Füllhöhe erreicht wird
• Saugkraftregler
• Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
• Antistatik-Grundausstattung
• Zubehör-Depot und Ablagefläche
• 8-m-Kabellänge
Lieferumfang: Sauger, 3,2 m Saugschlauch Ø 35 mm, 2 Kunststoff-Saugrohre, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), Handgriff-Zwischenstück, PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse

Nass- und Trockensauger ASR 35 L ACP Metabo

Technische Informationen


Attribute
675,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
804,25 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen