8710100145 Nass-u. Trockensauger ATTIX 33-2L IC Mobile

Nass-u.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Nilfisk:02300630, 8710100145
Rubix:2451659
02300630, 8710100145, 107412104 Nass-u. Trockensauger ATTIX 33-2L IC Mobile

Produktdetails : 8710100145 Nass-u. Trockensauger ATTIX 33-2L IC Mobile


Nass-/Trockensauger ATTIX 33-2L IC MOBILE  • Dieser Nass-/Trockensauger nimmt gesundheitsgefährdende Stäube auf. Der Staub wird direkt an der Entstehungsstelle aufgesaugt. Zur Ausstattung des Saugers gehört eine Gerätesteckdose. • Produkteigenschaften: • InfiniClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung • PTFE, M-Klasse Flachfaltenfilter mit einem Abscheidegrad von mindestens 99,9 % • • Zertifiziert nach Staubklasse L • Drehzahlregulierung, Einschaltelektronik für Elektrowerkzeuge, Gerätesteckdose • Schmutzbehälter mit robustem Stoßfänger • Multifit-Anschlusssystem für höchste Flexibilität • Antistatische Ausführung • Softstart • Zubehörablage • Schlauch und Kabelhalterung • Lieferumfang:Sauger, Saugschlauch, Edelstahlhandrohr gebogen, 3 Verlängerungsrohre Ø 36 x 350 mm, Bodendüse, Fugendüse, Universaldüse, PTFE-Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter antistatisch, Adapterplatte für Werkzeugbox, Saugpinsel

Technische Informationen


Attribute
725,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
863,70 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage