8112900945 Akku-Nass/Trockensauger M18 FPOVCL-0 ohne Akku Koffer
Nass-/Trockensauger
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Milwaukee:4933478187
Rubix:3230804
Hersteller:4933478187
EAN:4058546341206



Dokumente
Produktdetails : 8112900945 Akku-Nass/Trockensauger M18 FPOVCL-0 ohne Akku Koffer
Dieser M18 FUEL™ Nass- und Trockensauger lässt sich nahtlos in das PACKOUT™ Aufbewahrungssystem integrieren und ermöglicht einen einfachen Transport auf Baustellen. Der bürstenlose POWERSTATE™ Motor sorgt für eine konstant hohe und zuverlässige Saugleistung bei trockenen sowie nassen Verschmutzungen.
Eigenschaften:
Der M18 FPOVCL-0 Nass-/Trockensauger ist mit einem leistungsstarken POWERSTATE™ Motor ausgestattet, der speziell für typische Baustellenrückstände entwickelt wurde. Dank seines kompakten Designs kann das Gerät direkt auf PACKOUT™ Systemkoffer aufgesetzt oder flexibel als eigenständige Einheit verwendet werden. Zur effektiven Staubreduktion bei Schneidarbeiten ermöglicht der DEK 26 Adapter den Anschluss an kompatible Elektrowerkzeuge. Der flexible Schlauch lässt sich auf bis zu 1,6 m ausziehen und erleichtert die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche. Integrierte Halterungen am Gehäuse bieten praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten für Schlauch und Düsen, wodurch Ordnung gewährleistet und Zubehörverluste vermieden werden. Das Gerät ist mit allen M18™ Akkus kompatibel und lässt sich optimal in bestehende Milwaukee Akku-Systeme integrieren. Der HEPA H13 Filter eignet sich sowohl für trockene als auch nasse Anwendungen, sofern er nach Nassreinigung vollständig getrocknet wird.
Spezifikationen:
• Spannung: 18 V
• Lieferung ohne Akku
• Akkusystem: M18™
• Leistungsaufnahme: 330 W
• Luftdurchsatz: 1.416 l/min
• Unterdruck: 117 mbar
• Behältervolumen (Flüssigkeiten): 7,0 l
• Behältervolumen (Feststoffe): 9,5 l
• Schlauchdurchmesser: 31,75 mm
• Schlauchlänge: 1,83 m
• Abmessungen: 430 x 280 x 330 mm
• Gewicht mit Akku: 5,9 kg (mit M18 B5)
• Schalldruckpegel: 73 dB(A)
• Schallleistungspegel: 84 dB(A)
• Vibrationswert: < 2,5 m/s²
• Betriebstemperatur: -18 °C bis +50 °C
• Zelltechnologie: Li-Ion
• Schutzart: IPX4
Normen:
• Staubklasse L (IEC 60335-2-69): geeignet für Stäube mit einem Arbeitsplatzgrenzwert > 1 mg/m³
• HEPA H13 Filter: filtert 99,97 % der Partikel ab einer Größe von 0,3 Mikron
• Schutzklasse III: Schutz durch Betrieb mit Sicherheitskleinspannung
• CE-Konformität: entspricht den Richtlinien 2011/65/EU, 2014/30/EU und 2006/42/EG
• EN 62233:2008: Regelung der elektromagnetischen Feldexposition
Eigenschaften:
Der M18 FPOVCL-0 Nass-/Trockensauger ist mit einem leistungsstarken POWERSTATE™ Motor ausgestattet, der speziell für typische Baustellenrückstände entwickelt wurde. Dank seines kompakten Designs kann das Gerät direkt auf PACKOUT™ Systemkoffer aufgesetzt oder flexibel als eigenständige Einheit verwendet werden. Zur effektiven Staubreduktion bei Schneidarbeiten ermöglicht der DEK 26 Adapter den Anschluss an kompatible Elektrowerkzeuge. Der flexible Schlauch lässt sich auf bis zu 1,6 m ausziehen und erleichtert die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche. Integrierte Halterungen am Gehäuse bieten praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten für Schlauch und Düsen, wodurch Ordnung gewährleistet und Zubehörverluste vermieden werden. Das Gerät ist mit allen M18™ Akkus kompatibel und lässt sich optimal in bestehende Milwaukee Akku-Systeme integrieren. Der HEPA H13 Filter eignet sich sowohl für trockene als auch nasse Anwendungen, sofern er nach Nassreinigung vollständig getrocknet wird.
Spezifikationen:
• Spannung: 18 V
• Lieferung ohne Akku
• Akkusystem: M18™
• Leistungsaufnahme: 330 W
• Luftdurchsatz: 1.416 l/min
• Unterdruck: 117 mbar
• Behältervolumen (Flüssigkeiten): 7,0 l
• Behältervolumen (Feststoffe): 9,5 l
• Schlauchdurchmesser: 31,75 mm
• Schlauchlänge: 1,83 m
• Abmessungen: 430 x 280 x 330 mm
• Gewicht mit Akku: 5,9 kg (mit M18 B5)
• Schalldruckpegel: 73 dB(A)
• Schallleistungspegel: 84 dB(A)
• Vibrationswert: < 2,5 m/s²
• Betriebstemperatur: -18 °C bis +50 °C
• Zelltechnologie: Li-Ion
• Schutzart: IPX4
Normen:
• Staubklasse L (IEC 60335-2-69): geeignet für Stäube mit einem Arbeitsplatzgrenzwert > 1 mg/m³
• HEPA H13 Filter: filtert 99,97 % der Partikel ab einer Größe von 0,3 Mikron
• Schutzklasse III: Schutz durch Betrieb mit Sicherheitskleinspannung
• CE-Konformität: entspricht den Richtlinien 2011/65/EU, 2014/30/EU und 2006/42/EG
• EN 62233:2008: Regelung der elektromagnetischen Feldexposition
Stärken
• Effizienter Transport durch sichere Verriegelung im PACKOUT™ System
• Hohe Luftqualität dank leistungsstarkem HEPA-Filtersystem
• Schneller Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen ohne aufwendige Umrüstung
• Lange Laufzeit von bis zu 50 Minuten im Eco-Modus
• Strukturierte Aufbewahrung durch integrierte Halterungen für Zubehör
• Hohe Luftqualität dank leistungsstarkem HEPA-Filtersystem
• Schneller Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen ohne aufwendige Umrüstung
• Lange Laufzeit von bis zu 50 Minuten im Eco-Modus
• Strukturierte Aufbewahrung durch integrierte Halterungen für Zubehör
Anwendungen
Der Milwaukee Nass-/Trockensauger ist ideal für professionelle Anwender in Handwerk, Instandhaltung und Bau. Er eignet sich optimal zur Reinigung von Werkstattböden, Baustellenbereichen oder Renovierungsflächen nach verschiedenen Gewerken. In Kombination mit Sägen oder Schleifgeräten ermöglicht er eine direkte Staubabsaugung für saubere Arbeitsbedingungen. Der Akkubetrieb bietet maximale Flexibilität, insbesondere in Bereichen ohne Stromversorgung oder im mobilen Einsatz in Servicefahrzeugen. Besonders geeignet für Anwender mit bestehendem Milwaukee M18™ Akku-System.
Technische Informationen
Attribute
| Unterdruck | 117 mbar |
|---|---|
| Versorgung | 18 V |
| Tank | 7 l |
| Typ | nass-/trockensauger |
| Schallpegel | 84 dBA |
| Gewicht | 5,9 kg |
| Luftdurchsatz | 23,6 l/s |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
250,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
298,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen