8710500115 Nass- und Trockensauger NT 22/1 Ap Te L

und

Siehe technische Informationen

Referenzen

Kärcher:02221140, 8710500115
Rubix:2451636
02221140, 8710500115, 1.378-610.0 Nass- und Trockensauger NT 22/1 Ap Te L

Produktdetails : 8710500115 Nass- und Trockensauger NT 22/1 Ap Te L


Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap Te L

Dieser Nass-/Trockensauger mit Gerätesteckdose und Automatikanlauf ist für Handwerker geeignet. Er bietet eine starke Saugleistung und empfiehlt sich als kompaktes und leichtes Einstiegsgerät.
Produkteigenschaften:
Zertifiziert nach Staubklasse L
• Einfacher Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen ohne vorherige Trocknung des PES-Patronenfilters
• Halbautomatische Filterabreinigung erhält die Saugleistung wirkungsvoll und dauerhaft
• Gerätesteckdose mit Automatikanlauf
• Saugstutzen im Gerätekopf
Lieferumfang: Sauger, 1,9 m Saugschlauch mit Krümmer, 2 Stahl-Verlängerungsrohre 500 mm, Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse, Vlies-Filtertüte, PES-Patronenfilter, Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge

Nass- und Trockensauger NT 22/1 Ap Te L Kärcher

Technische Informationen


Attribute
203,70 exkl. MwSt.
/ Stück
242,40 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std