Referenzen



Produktdetails : 8710500155 Nass- und Trockensauger NT 65/2 AP
Dieser leistungsstarke Nass-/Trockensauger mit ApClean-System bietet eine konstant hohe Saugleistung und lange Arbeitsintervalle. Der Sauger verfügt über ein kompaktes Turbinengehäuse mit integriertem Filterdeckel zur leichten Entnahme des großen Flachfaltenfilters.
Produkteigenschaften:
• Zwei leistungsstarke Turbinen
• Integrierter Ablassschlauch – ölbeständig
• Integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf und Zubehörhalter für Werkzeug und Zubehör
• Mit halbautomatischer Filterabreinigung ApClean
• Automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe beim Saugen von Flüssigkeit
Lieferumfang: Sauger, 4 m Saugschlauch mit Krümmer, 2 Stahl-Verlängerungsrohre 500 mm, Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse, Filtertüte-Papier, Flachfaltenfilter Papier (Staubklasse M)
Dieser leistungsstarke Nass-/Trockensauger mit halbautomatischer Filterabreinigung bietet eine konstant hohe Saugleistung und lange Arbeitsintervalle. Der Sauger verfügt über ein kompaktes Turbinengehäuse mit integriertem Filterdeckel zur leichten Entnahme des großen Flachfaltenfilters.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch mit Krümmer Ø 40 mm, 2 Stahl-Verlängerungsrohre 500 mm, Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse, Filtertüte-Papier, Flachfaltenfilter Papier
Technische Informationen
| Leistung | 2760 W |
|---|---|
| Gewicht | 20 kg |
| Kabellänge | 10 m |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
