• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Hochdruckreiniger(244)
    • Gewerblicher Staub- und Wassersauger(427)
    • Fußbodenreiniger(36)
    • Teileentfettungs- und Reinigungsgeräte(40)
    Siehe Reinigungsmaterial / -ausrüstung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Reinigungsmaterial / -ausrüstung
    4. Gewerblicher Staub- und Wassersauger
    5. Fußbodensauger
    6. Nass- und Trockensauger
    7. 8710300260 Nass- und Trockensauger ATTIX 751-71 MWF

    8710300260 Nass- und Trockensauger ATTIX 751-71 MWF

    Nass- und Trockensauger Nilfisk

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Nilfisk:8710300260
    Rubix:3661426
    Hersteller:107412020
    EAN:5711145258533
    brand logo

    Produktdetails : 8710300260 Nass- und Trockensauger ATTIX 751-71 MWF


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    2.897,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    3.448,02 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    866319 Nass-Trockensauger 1200W 45L G-Vac S45 W2 Luft/F L/S 113.8866315 Nass- Trockensauger 1200W 35L G-Vac P35-W Air/F L/S 56.9866317 Naß-Trockensauger 1200W 33L Inox Behälter G-Vac S33-W866313 Naß-Trockensauger 1500W 27L Inox Behälter G-Vac S27-W866311 Naß-Trockensauger 1500W 27L Behälter G-Vac P27-W866323 Nass-Trockensauger 1200W 60L G-Vac S60-W3 Air/F L/S 191.6866321 Nass-Trockensauger 1200W 60L G-Vac S60-W2 Luft/F L/S 127.7866307 Nass- Trockensauger 1400W 20L R3D-201Eps Airflow L/S 303410008980 Nass-Trockensauger EVO 515 S m.E-Steckdose3410008995 Maschinenrein.-Set D 40mm für Industriesauger8710500305 Industriesauger IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp8710100165 Nass-u. Trockensauger ATTIX 44-2L IC1.667-294.0 Sicherheitssauger NT 75/1 Tact Me Te HNIL-107406606. Nilfisk 107406606 Aero 26-21 PC3210038855 Nass- und Trockensauger NT 30/1 Ap L Construction Sonderm.
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap