Referenzen



Produktdetails : 8710500215 Nass- und Trockensauger NT 75/2 Ap Me Tc
Dieser 2-motorige Nass-/Trockensauger eignet sich für professionelle Einsätze. Dank effizienter Abreinigung des Flachfaltenfilters per Luftstoß bleibt die Saugleistung nahezu konstant.
Produkteigenschaften:
• Halbautomatische Filterabreinigung ApClean
• Gewerblicher Nass-/Trockensauger für harte Einsätze in Industrie und Gewerbe
• Zwei leistungsstarke Turbinen
• Integrierter Ablassschlauch (ölbeständig)
• Integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf für Werkzeug und Zubehör
• Edelstahlbehälter
• Automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe beim Saugen von Flüssigkeiten
Lieferumfang: Sauger, 4 m Saugschlauch mit Krümmer, 2 Stahl-Verlängerungsrohre 500 mm, Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse, Filtertüte-Papier, Flachfaltenfilter Papier (Staubklasse M)
Dieser 2-motorige Nass-/Trockensauger eignet sich für professionelle Einsätze. Dank effizienter Abreinigung des Flachfaltenfilters per Luftstoß bleibt die Saugleistung nahezu konstant.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch mit Krümmer Ø 40 mm, 2 Stahl-Verlängerungsrohre 500 mm, Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse, Filtertüte-Papier, Flachfaltenfilter Papier
Technische Informationen
| Leistung | 2760 W |
|---|---|
| Gewicht | 26,5 kg |
| Kabellänge | 10 m |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
