854849 Stahldrahtseil 2 mm 7x7 25 m Rolle Ummantelt Transp.

Ummanteltes Seil, 7 Litzen aus je 7 Drähten

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:854849
Rubix:3250385
EAN:3660338103865
854849 Stahldrahtseil 2 mm 7x7 25 m Rolle Ummantelt Transp.

Technische Zusammenfassung

Kabeldurchmesser2 mm
Länge25 m
Bruchfestigkeit239 kg
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 854849 Stahldrahtseil 2 mm 7x7 25 m Rolle Ummantelt Transp.


Norm: AISI 316

Kreuzschlag, rechtsgängig
Galvanisierter Stahl ohne Schmierung - transparent ummantelt.
Metallkern.
Widerstandsklasse: 1770 N/mm²
Verpackung: Spenderbox

Technische Informationen


Attribute
Kabeldurchmesser2 mm
Länge25 m
Bruchfestigkeit239 kg
Gewicht0,55 kg
56,82 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
67,62 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen

Kabeldurchmesser

Länge

Bruchfestigkeit