854831 Stahldrahtseil verzinkt 6 mm 7x7 25 m Rolle

Stahlseil, 7 Litzen aus je 7 Drähten

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:854831
Rubix:3250398
EAN:3660338103773
854831 Stahldrahtseil verzinkt 6 mm 7x7 25 m Rolle

Technische Zusammenfassung

Kabeldurchmesser6 mm
Länge25 m
Bruchfestigkeit2332 kg
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 854831 Stahldrahtseil verzinkt 6 mm 7x7 25 m Rolle


Norm: ISO 2408

Kreuzschlag, rechtsgängig, vorgeformt
Galvanisierter Stahl ohne Schmierung.
Metallkern.
Widerstandsklasse: 1770 N/mm²
Verpackung: in Folie gehüllte Rolle

Technische Informationen


Attribute
Kabeldurchmesser6 mm
Länge25 m
Bruchfestigkeit2332 kg
Gewicht3,4 kg
95,12 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
113,19 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

Kabeldurchmesser

Bruchfestigkeit