854823 Stahldrahtseil verzinkt 3 mm 7x7 25 m Rolle
Stahlseil, 7 Litzen aus je 7 Drähten
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:854823
Rubix:3250396
EAN:3660338103735




Dokumente
Produktdetails : 854823 Stahldrahtseil verzinkt 3 mm 7x7 25 m Rolle
Norm: ISO 2408
Kreuzschlag, rechtsgängig, vorgeformt
Galvanisierter Stahl ohne Schmierung.
Metallkern.
Widerstandsklasse: 1770 N/mm²
Verpackung: Spenderbox
Kreuzschlag, rechtsgängig, vorgeformt
Galvanisierter Stahl ohne Schmierung.
Metallkern.
Widerstandsklasse: 1770 N/mm²
Verpackung: Spenderbox
Technische Informationen
Attribute
| Kabeldurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 25 m |
| Bruchfestigkeit | 583 kg |
| Gewicht | 0,9 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort