854827 Stahldrahtseil verzinkt 5 mm 7x7 20 m Rolle

Stahlseil, 7 Litzen aus je 7 Drähten

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:854827
Rubix:3250391
EAN:3660338103759
854827 Stahldrahtseil verzinkt 5 mm 7x7 20 m Rolle

Technische Zusammenfassung

Kabeldurchmesser5 mm
Länge20 m
Bruchfestigkeit1619 kg
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 854827 Stahldrahtseil verzinkt 5 mm 7x7 20 m Rolle


Norm: ISO 2408

Kreuzschlag, rechtsgängig, vorgeformt
Galvanisierter Stahl ohne Schmierung.
Metallkern.
Widerstandsklasse: 1770 N/mm²
Verpackung: Spenderbox

Technische Informationen


Attribute
Kabeldurchmesser5 mm
Länge20 m
Bruchfestigkeit1619 kg
Gewicht1,95 kg
31,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,56 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Kabeldurchmesser

Länge

Bruchfestigkeit