854839 Stahldrahtseil Edelstahl 3 mm 7x7 25 m Rolle

Edelstahlseil, 7 Litzen aus je 7 Drähten

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:854839
Rubix:3250378
EAN:3660338103810
854839 Stahldrahtseil Edelstahl 3 mm 7x7 25 m Rolle

Technische Zusammenfassung

Kabeldurchmesser3 mm
Länge25 m
Bruchfestigkeit500 kg
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 854839 Stahldrahtseil Edelstahl 3 mm 7x7 25 m Rolle


Norm: ISO 2408

Kreuzschlag, rechtsgängig, vorgeformt
Edelstahl ohne Schmierung.
Metallkern.
Widerstandsklasse: 1570 N/mm²
Verpackung: Spenderbox

Technische Informationen


Attribute
Kabeldurchmesser3 mm
Länge25 m
Bruchfestigkeit500 kg
Gewicht1 kg
80,72 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
96,06 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Kabeldurchmesser

Länge

Bruchfestigkeit