854865 Stahldrahtseil 6.5 mm 7x19 25 m Rolle Ummantelt Rot
Ummanteltes Seil, 7 Litzen aus je 19 Drähten
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:854865
Rubix:3250382
EAN:3660338103940




Dokumente
Produktdetails : 854865 Stahldrahtseil 6.5 mm 7x19 25 m Rolle Ummantelt Rot
Norm: AISI 316
Kreuzschlag, rechtsgängig
Edelstahl ohne Schmierung - rot ummantelt.
Metallkern.
Widerstandsklasse: 1770 N/mm²
Verpackung: Rolle
Kreuzschlag, rechtsgängig
Edelstahl ohne Schmierung - rot ummantelt.
Metallkern.
Widerstandsklasse: 1770 N/mm²
Verpackung: Rolle
Technische Informationen
Attribute
| Kabeldurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 25 m |
| Bruchfestigkeit | 1880 kg |
| Gewicht | 2,65 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage