854863 Stahldrahtseil 4 mm 7x7 20 m Rolle Ummantelt Rot

Ummanteltes Seil, 7 Litzen aus je 7 Drähten

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:854863
Rubix:3250389
EAN:3660338103933
854863 Stahldrahtseil 4 mm 7x7 20 m Rolle Ummantelt Rot

Technische Zusammenfassung

Kabeldurchmesser5 mm
Länge20 m
Bruchfestigkeit958 kg
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 854863 Stahldrahtseil 4 mm 7x7 20 m Rolle Ummantelt Rot


Norm: AISI 316

Kreuzschlag, rechtsgängig
Galvanisierter Stahl ohne Schmierung - rot ummantelt.
Metallkern.
Widerstandsklasse: 1770 N/mm²
Verpackung: Spenderbox

Technische Informationen


Attribute
Kabeldurchmesser5 mm
Länge20 m
Bruchfestigkeit958 kg
Gewicht1,65 kg
38,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,39 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Kabeldurchmesser

Länge

Bruchfestigkeit