854855 Stahldrahtseil 6.5 mm 7x19 25 m Rolle Ummantelt Transp.

Ummanteltes Seil, 7 Litzen aus je 19 Drähten

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:854855
Rubix:3250381
EAN:3660338103896
854855 Stahldrahtseil 6.5 mm 7x19 25 m Rolle Ummantelt Transp.

Technische Zusammenfassung

Kabeldurchmesser5 mm
Länge25 m
Bruchfestigkeit1880 kg
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 854855 Stahldrahtseil 6.5 mm 7x19 25 m Rolle Ummantelt Transp.


Norm: AISI 316

Kreuzschlag, rechtsgängig
Galvanisierter Stahl ohne Schmierung - transparent ummantelt.
Metallkern.
Widerstandsklasse: 1770 N/mm²
Verpackung: Rolle

Technische Informationen


Attribute
Kabeldurchmesser5 mm
Länge25 m
Bruchfestigkeit1880 kg
Gewicht2,65 kg
73,08 exkl. MwSt.
/ Stück
86,97 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Kabeldurchmesser

Bruchfestigkeit