SPA3650 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPA3650
Rubix:1359583
EAN:4010858721817



Produktdetails : SPA3650 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Schmalkeilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 372 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 3650 mm |
| Innenlänge | 3604 mm |
| Außenlänge | 3667 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage