SPC5600 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 5600 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:SPC5600E - 889529
Rubix:2975156
Hersteller:889529
EAN:3660338420825

Produktdetails : SPC5600 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 5600 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 5600 mm |
| Innenlänge | 5517 mm |
| Außenlänge | 5630 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std