SPZ2187 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 2187 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857905
Mecaline:SPZ2187E - 889624
Rubix:2975252
Hersteller:889624
EAN:3660338421778

Produktdetails : SPZ2187 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 2187 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 10 mm |
| Richtlänge | 2187 mm |
| Innenlänge | 2150 mm |
| Außenlänge | 2200 mm |
| Stärke | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std