SPA2360 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2360 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857682
Mecaline:SPA2360E - 889365
Rubix:2974980
Hersteller:889365
EAN:3660338419188
SPA2360 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2360 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge2360 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA2360 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2360 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge2360 mm
Innenlänge2315 mm
Außenlänge2378 mm
Stärke10 mm
23,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,45 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std