SPZ1437 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1437 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857870
Mecaline:SPZ1437E - 889579
Rubix:2975207
Hersteller:889579
EAN:3660338421327

Produktdetails : SPZ1437 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1437 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 10 mm |
| Richtlänge | 1437 mm |
| Innenlänge | 1400 mm |
| Außenlänge | 1450 mm |
| Stärke | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std