SPA3282 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 3282 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857709
Mecaline:SPA3282E - 889394
Rubix:2975010
Hersteller:889394
EAN:3660338419478
SPA3282 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 3282 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge3282 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA3282 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 3282 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge3282 mm
Innenlänge3237 mm
Außenlänge3300 mm
Stärke10 mm
33,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,79 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std