40X7100 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:40.0X7100
Rubix:1359380
EAN:4010858065713



Produktdetails : 40X7100 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6887 g |
|---|---|
| Profil | e/40 |
| Riemenbezeichnung | e280 |
| Innenlänge | 7100 mm |
| Außenlänge | 7251 mm |
| Obere Breite | 40 mm |
| Höhe | 25 mm |
| Richtlänge | 7193 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
539,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
642,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage