22X1930 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:22.0X1930
Rubix:1359007
EAN:4010858921934



Produktdetails : 22X1930 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 619 g |
|---|---|
| Profil | c/22 |
| Riemenbezeichnung | c76 |
| Innenlänge | 1930 mm |
| Außenlänge | 2018 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 1989 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage