20X1250 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:20.0X1250
Rubix:1358871
EAN:4010858411251



Produktdetails : 20X1250 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 338 g |
|---|---|
| Profil | 20 |
| Riemenbezeichnung | 20x1250 |
| Innenlänge | 1250 mm |
| Außenlänge | 1329 mm |
| Obere Breite | 20 mm |
| Höhe | 12,5 mm |
| Richtlänge | 1300 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage