17X1225 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:17.0X1225
Rubix:1358738
EAN:4010858361242



Produktdetails : 17X1225 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 208 g |
|---|---|
| Profil | b/17 |
| Riemenbezeichnung | b48.5 |
| Innenlänge | 1225 mm |
| Außenlänge | 1294 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1270 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage