17X1000 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:17.0X1000
Rubix:1358803
EAN:4010858361006



Produktdetails : 17X1000 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 170 g |
|---|---|
| Profil | b/17 |
| Riemenbezeichnung | b39.5 |
| Innenlänge | 1000 mm |
| Außenlänge | 1069 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1045 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen